カテゴリ
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rz-5b」の検索結果

ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ
タカチ電機工業¥959税込¥1,0551袋(20個)当日出荷ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥4,898税込¥5,3881袋(100個)翌々日出荷六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
メインジェット ミクニ 丸型/大
KITACO(47件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。タイプミクニ 丸型/大
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
スチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ハイパフォーマンスロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。