カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz-830」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワートーチ RZ-830 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-830

    新富士バーナー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
    付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    欠品中
    隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。寒冷地対応です。
    用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。仕様電子着火式、ねじ込み式トラスコ品番376-9402質量(g)220火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)3800火炎形状スパイラル集中炎RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナー

    パワーガスプロレギュラータイプ

    新富士バーナー(66件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本ほか
    当日出荷
    プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式ねじ込み式対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
rz-860特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rz-860