カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,168)
  • 自動車純正部品(2,666)
  • メカニカル部品(2,568)
  • ねじ・ボルト・釘(2,082)
  • 制御機器(1,893)
  • 農業機械(1,527)
  • 作業服(1,408)
  • 切削工具(1,226)
  • バイク部品(1,133)
  • トラック純正部品(1,074)
  • 機構部品(862)
  • 物流用品(861)
  • 測定用品(832)
  • 作業工具(793)
  • パソコン/周辺機器(640)
  • 科学研究・開発用品(523)
  • バイク純正部品(497)
  • 建築金物(454)
  • 電気材料(396)
  • 自動車補修部品(378)
  • 配管・水廻り設備部材(320)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(319)
  • オフィス家具(309)
  • 建材・エクステリア(237)
  • 空調・照明・電設資材(217)
  • FA担当者のオススメ新商品(209)
  • 卓上消耗品(190)
  • 油圧機器・油圧ホース(180)
  • 船舶用品・漁業資材(153)
  • 医療(151)
  • 自転車部品(142)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
  • トラック用品・パーツ(135)
  • 家電(124)
  • 事務用品(120)
  • 安全保護具(109)
  • 清掃用品(107)
  • 研磨材(103)
  • カー用品(94)
  • 安全標識(86)
  • 塗装・養生・内装用品(74)
  • 厨房用品(70)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 学童・教育用品(68)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 電動工具(57)
  • 溶接用品(48)
  • 縫製用品(46)
  • フォークリフト・産機・建機用品(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 整備工具・収納(38)
  • 空圧工具(35)
  • 保管用品(31)
  • 食品・飲料(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 介護用品(28)
  • 防犯用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • バッテリー・電装(25)
  • 梱包用品(22)
  • 救急・衛生(21)
  • マスク(21)
  • 住設機器(20)
  • 安全用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 日用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 塗料(16)
  • 手袋(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 農具(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 防災用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • テープ(5)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)

「s-08」の検索結果

29,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 進和   S-8Wビニール耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 S-8Wビニール耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • SEALUB S-8 NOKクリューバー

    SEALUB S-8

    NOKクリューバー
    61,980税込68,178
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • スリーエース Sー8(ソープ付・No.0) CONDOR(山崎産業)

    スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)

    CONDOR(山崎産業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。使いやすいカットタイプ。
    用途研磨・サビ落とし用トラスコ品番399-4201材質スチールを繊維状に加工質量(g)100種類スチールウール縦(mm)Φ40横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
  • QIケーブル8S-8S 共立電子産業

    QIケーブル8S-8S

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
  • カラー目玉クリップ(S)8P レモン

    カラー目玉クリップ(S)8P

    レモン
    129税込142
    1セット
    当日出荷
    幅(mm)21奥行(mm)16縦(mm)22繰り返し・詰め替え対応
  • テトカラーS 8×14.5 カット 八興

    テトカラーS 8×14.5 カット

    八興
    489税込538
    1巻(1m)
    当日出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • S-8D フリーベアコーポレーション

    S-8D

    フリーベアコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 メタルシール付
    許容荷重(kg)80自重(g)324
  • DIAヤスリ三角S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ三角S-8

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9019形状三角粒度170全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • DIAヤスリ平S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ平S-8

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9016形状幅(mm)7粒度170厚さ(mm)1.5全長(mm)180質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)60
  • サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD

    サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S

    CKD(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
  • DIAヤスリ角S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ角S-8

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9017形状幅(mm)3粒度170厚さ(mm)3全長(mm)180質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)60
  • マスティS・8 ヤヨイ化学

    マスティS・8

    ヤヨイ化学
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    6日以内出荷
    塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • 進和   S-8W耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 S-8W耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    ヘルメット19V型等に標準装着されている耳紐。シールド付きタイプや、一部の帽体にはつけることができない。3タイプの長さに調節可能。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型グレー
  • チェーンアッセンブリー F/S-8A RIDGID(日本エマソン)

    チェーンアッセンブリー F/S-8A

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番788-2629適合機種31390チェーンアッセンブリー F/S-8A質量(kg)3品名チェーンアッセンブリー
  • DIAヤスリ丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ丸S-8

    呉英製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9018形状粒度170全長(mm)180質量(g)12外径(Φmm)3.6ヤスリ部寸法(mm)60
  • DIAヤスリ半丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-8

    呉英製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9015形状半丸幅(mm)6.8粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ S-8

    ツボサン
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番852-8875材質炭素工具鋼形状ウス平(幅)6.5×(厚さ)0.8幅(mm)6.5粒度300厚さ(mm)0.8全長(mm)180タイプ8本組刃長(mm)50柄の形状
  • テトカラーS 8×14.5 100m 八興

    テトカラーS 8×14.5 100m

    八興
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • DIAヤスリセットS-8 呉英製作所

    DIAヤスリセットS-8

    呉英製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-9020粒度170全長(mm)180質量(g)110ヤスリ部寸法(mm)80
  • マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • DIAMOND 丸穴Sポンチ8.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Sポンチ8.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3066材質質量(g)37
  • 全面形面体専用矯正めがねCG1 S-8.00 重松製作所

    全面形面体専用矯正めがねCG1 S-8.00

    重松製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-8127度数近視用:8
  • ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 08WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSON

    NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター

    WATSON
    78,799税込86,679
    1本
    4日以内出荷
    8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
    仕様1~10μl用アズワン品番65-8770-41
  • NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSON

    NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター

    WATSON
    78,799税込86,679
    1本
    4日以内出荷
    8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
    仕様20~200μl用アズワン品番65-8770-43
  • マグ用ストローセット S-8 Richell(リッチェル)

    マグ用ストローセット S-8

    Richell(リッチェル)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    アクリア スリムマグR・おでかけミルクボトルステップアップパーツ・2WAYステンレススリムマグ用のストローパーツです。
    幅(mm)0高さ(mm)0質量(g)20奥行(mm)0
  • バイオデリカ BC60S-8B クロ cotta

    バイオデリカ BC60S-8B クロ

    cotta
    1,398税込1,538
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    ぎっしり小さくても実力派! 手のひらに思いやりサイズのランチBOXです! これまでの容器にくらべ、ぐっとコンパクトな見た目です。 扱いやすく、女性やシニアにぴったり! 底上げは最小限で、中身がしっかり入る深さ。 コンパクトでもボリュームあるメニューが可能です。
    材質バイオPPF寸法(mm)200×145×35容量目安ごはん量:160gレンジ適合フタ12594
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 進和S-8W耳紐ビニール(フック無) 進和化学工業(SHINWA)

    進和S-8W耳紐ビニール(フック無)

    進和化学工業(SHINWA)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベーシック折畳S 8チェックレッド フジホーム

    ベーシック折畳S 8チェックレッド

    フジホーム
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    材質シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン質量(g)約250幅(cm)【グリップ】12.5全長(cm)73~83(5段階調節/2.5ピッチ)
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.06タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1900寸法L(mm)40寸法D(Φmm)18寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)12
  • アースコード(S)8X500 KITACO

    アースコード(S)8X500

    KITACO
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • クロスリンクキャリア GSX-8S/8R DAYTONA(デイトナ)

    クロスリンクキャリア GSX-8S/8R

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    最大積載量(kg)5適合車種GSX-8S/8R
  • シム S08シリーズ 住友電気工業

    シム S08シリーズ

    住友電気工業
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番67-0223-04
  • NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター WATSON

    NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター

    WATSON
    78,799税込86,679
    1本
    4日以内出荷
    8連マルチサスペンションシステム(8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動。これにより、加重を均一に伝え、装着ミスを軽減します)3倍速ターボダイヤル薄型プッシュボタン
    仕様10~100μl用アズワン品番65-8770-42
  • トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS-8

    TGK(東京硝子器械)
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
    チャンネル数8
...