カテゴリ

  • 物流用品(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(62)
  • バイク部品(42)
  • 切削工具(41)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 測定用品(34)
  • 農業機械(28)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空圧工具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 研磨材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-100c」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー封筒 ソフト100 キングコーポレーション

    カラー封筒 ソフト100

    キングコーポレーション(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(100枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • カラー封筒50枚パック キングコーポレーション

    カラー封筒50枚パック

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(50枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
    仕様テープのり付きテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    8,398税込9,238
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム

    CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納

    エレコム(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(100枚)
    当日出荷
    割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
  • ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドシャープナー SK11

    ダイヤモンドシャープナー

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
    内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)

    デジタル計数はかり(カウンティングスケール)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
    用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • ダイヤシャープナー超研王C #100 SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王C #100

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
    用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • スタッド支持台 TS-CHM パトライト(PATLITE)

    スタッド支持台 TS-CHM

    パトライト(PATLITE)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(横型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • パイプ換気扇 日本電興

    パイプ換気扇

    日本電興(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合パイプ(内径)Φ100mm
  • ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸

    ピクチャーレール RAILSUN

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
    タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4対応100W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応100W Type-Cケーブル

    JTT
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト

    タカショー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
  • ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 100クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)26
  • 静電気対策クッションマット アキレス

    静電気対策クッションマット

    アキレス
    149,800税込164,780
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    適度なクッション性で足疲労を軽減します。 ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
    用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。グレー接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
  • Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納) エレコム

    Blu-ray/DVD/CDケース(スリム/PS/1枚収納)

    エレコム(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリスチレン質量(g)37(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
  • センターバー ナベヤ

    センターバー

    ナベヤ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターバー ナベヤ

    センターバー

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション

    SCスリーブキャップ

    昭和コーポレーション
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。
    用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • フロート式流量計 FSS ヤマト産業

    フロート式流量計 FSS

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
  • ビバクリアフィルム つやあり ビバ

    ビバクリアフィルム つやあり

    ビバ
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    薄いのに超耐久。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
    材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着厚さ(mm)0.16クリアー つやあり長辺(mm)30000
  • 高耐荷重インテリアハンガーシングル クローム ドウシシャ

    高耐荷重インテリアハンガーシングル クローム

    ドウシシャ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなのに頑丈なハンガーラック
    クローム幅(cm)100.5高さ(cm)108.5~175.5奥行き(cm)41.5
  • Oリング S56/FS-100C 日東工器

    Oリング S56/FS-100C

    日東工器
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • GPサンダーコットン ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーコットン

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
    幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップブッシュユニット ナベヤ

    キャップブッシュユニット

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーボトル 100ml 材質PET 撥水道場

    スプレーボトル 100ml 材質PET

    撥水道場
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。携帯に便利なキャップ付きのプッシュ式スプレーです。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
    用途液体の噴霧に
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
    種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
...