カテゴリ
- 農業機械(45)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(45)
- 協育歯車(6)
- 岩田製作所(4)
- 三菱マテリアル(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 篠原電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 河村電器産業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 矢崎化工(1)
- エスワイエス(1)
- KSフィルター(1)
- アサヒ技研(1)
- RS PRO(1)
- 山田実業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
「s-1010a」の検索結果

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥10,980税込¥12,0781セット(50個)6日以内出荷から11日以内出荷半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
産業用直流集電箱 PVS-A
河村電器産業¥549,800~税込¥604,780~1個41日以内出荷屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種PM-311・PMT-1362A・W-1700・W-1900・W-500D・W-600D・AW500D・AW600D・PM-1011・PM-1511・APM311・APMT1362A・W-1700D・W-1900D・W-560S・W-560PS・W-16・RE-155・SP-1800A・D-3001・D-3001S・D-3001RS・D-3002S・D-3002RS・PM-1010・PM-1510・PM-310・D-400S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×40×6質量(g/個)2入数2
平歯車S1S
協育歯車¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P35
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個7日以内出荷規格P351シユA部品名称Oリング P35図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.7、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.8、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.6、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.6、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS513DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
ボデイホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格クロ部品名称ボデイホンタイ図解NoSSA-Z500 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.37、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.4、SSA-E501DX ノズル部品_No.12、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.21、SSA-F615 V ノズル部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.28、SSA-α1010 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.21、SSA-S500A ノズル部品_No.4、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.4、SSA-E500KP ノズル部品_No.12、SSA-F617VT ノズル (SSA-F617 VT)部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.20、SSA-F616(4) ノズル部品_No.4、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-E500DX-120 ノズル部品_No.12など
リレーボツクス
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷部品名称リレーボツクス図解NoSSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.10、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.1、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.70、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.10、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.19、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.70、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.70、MX-501 電装品部品_No.1、SSA-S500A エンジン 電装品部品_No.1
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501個8日以内出荷部品名称ボウシンゴム図解NoSSA-S500A エンジン 電装品部品_No.7、SSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.10、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.3、SSA-S500 エンジン 燃料配管部品_No.25、SSA-S500A エンジン 燃料配管部品_No.25、SSA-G1010 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ・燃料フィルタ・燃料ポンプ)部品_No.31、MX-501 電装品部品_No.7、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.7
オイルシール D254510
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格D254510部品名称オイルシール D254510図解NoBSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.12、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.12、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.12
ベアリング 6206ZZ
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷規格#6206ZZ部品名称ベアリング 6206ZZ図解NoSSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.45、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.45、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.35、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.42、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.45、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.45、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.36、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.36、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.10、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.45、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.45、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.45、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.42、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.42
ビニルホース
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷規格18.5X21.5X300部品名称ビニルホース図解NoSSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.33、SSA-S500A 薬液配管部品_No.30、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管2部品_No.11、SSA-F1010 薬液配管部品_No.56、SSA-S500 薬液配管部品_No.24、BSM-830L 2002ネン 薬液配管2部品_No.11、BSM-1230L 薬液配管2部品_No.11
ヒラザガネ 10.5X14XT1
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)8日以内出荷規格10.5X14XT1部品名称ヒラザガネ 10.5X14XT1図解NoUL7510-A 部品_No.3、MW620H 工業用ポンプ部品_No.55、UL7510-S 部品_No.3、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.53、MW820H 工業用ポンプ部品_No.55
パイプバンド
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称パイプバンド図解NoSSA-S600 1997ネン エンジン エアクリーナ部品_No.13、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.12、SSA-α510 M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.53、L4-530DW エンジン エアクリーナ部品_No.130、SSA-S600 1996ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.9、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.150、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.150、SSA-S600DX 1997ネン エンジン エアークリーナ部品_No.13、SSA-α510 ボンネット、エアクリーナ部品_No.53、GB1010ALN エンジン取付部品_No.49、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.12、GB1010ASR エンジン取付部品_No.49、SSA-S550 エンジン エアクリーナ部品_No.11、SSA-α510DX M-A ボンネット,エアクリーナ部品_No.53、SSA-S600 1996ネン エンジン エアクリーナ部品_No.13、GB1010BSR エンジン取付部品_No.49、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、GB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.150、SSA-S600 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.9、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.13、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.53、SSA-G650 エンジン エアクリーナ部品_No.130、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.12、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.9、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.12
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格テイシボタン部品名称ハリマーク図解NoSSA-S500 ハリマーク部品_No.6、SSA-G600 ハリマーク部品_No.3、SSA-G540 ラベル部品_No.37、SSA-F1010 ラベル部品_No.19、SSA-F501 貼りマーク部品_No.26、SSA-S500A ハリマーク部品_No.6、SSA-K500 貼りマーク部品_No.19、エクセル500 貼りマーク部品_No.14、CGA-6 ハリマーク部品_No.33、SSA-F500 貼りマーク部品_No.27
エアクリーナラベル
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称エアクリーナラベル図解NoMX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.8、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.8、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.80、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.80、GB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.80、SSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.8、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.8、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.8、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.21、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.8
6カクボルト M8X11
BIGM(丸山製作所)¥57税込¥631個8日以内出荷規格M8X11部品名称6カクボルト M8X11図解NoSSA-F1010 カバー部品_No.14、MJI300 1997ネン HSTコントロール部品_No.20、SSA-F615M-2AD バッフルプレート・カバー部品_No.12、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.52、SSA-F615DX バッフルプレート・カバー部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン カバー部品_No.21、SSA-S500 トランスミッション-2部品_No.52、SSA-S600 2001ネン カバー部品_No.21
Eガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ7部品名称Eガタトメワ図解NoSSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.11、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、SSA-F610 フレーム部品_No.20、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.21、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.6、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.11、SSA-F611 フレーム部品_No.21、SSA-F1010 フレーム部品_No.22、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.5、CGA-6 フレーム部品_No.13、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.11、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.11、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.21、MSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.5、SSA-F615 フレーム部品_No.21、MSV613-K-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV613-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.5、MJI300 1997ネン シート部品_No.11、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.11、MSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.5
ノズルイタ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格2.0X18XT1.0部品名称ノズルイタ図解NoSSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.18、SSA-α1002ST オプション-1(防除ヘルメット,ノズル関係部品)部品_No.42、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.66、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.3、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.42、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-F616M オプション(1)部品_No.42、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.50、SSA-α602 オプション部品_No.48、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.50、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.53、SSA-F1010 ノズル部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.65、SSA-α600 希望付属品部品_No.42、SSA-N550 オプション(1)部品_No.53、SSA-α602M オプション部品_No.48、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.42、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-N500 オプション(1)部品_No.53、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.65、SSA-α1000 希望付属品部品_No.72、SSA-α601 希望付属品部品_No.42、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.18、SSA-F616V-1 オプション(1)部品_No.18、SSA-S500 希望付属品部品_No.71、SSA-F616 オプション(1)部品_No.42、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.65、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.66、SSA-α1010 希望付属品部品_No.75、SSA-S500A 希望付属品部品_No.71、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.58