カテゴリ
- 保管用品(7)
- 測定用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s-103 hozan」の検索結果

ノギス収納ケース
SK(新潟精機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マルチケース
明邦化学(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷中身が見易いクリアータイプ。仕切りなし。用途ドライバー等の収納に仕様仕切なしタイプトラスコ品番481-8768材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)45材質(本体)ポリプロピレン質量(g)178.5奥行(mm)275外寸法(縦×横×深さ)(mm)131×275×45仕切数(個)仕切りなし仕切りなし材質(フタ)ポリプロピレン内寸法(縦×横×高さ)(mm)111×265×41材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)41内寸(幅×奥行×高さ)(mm)265×111×41
ロングケース 500
明邦化学(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷長物収納に最適です。用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。付属品仕切板2枚トラスコ品番423-9890材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)44質量(g)325奥行(mm)109仕切板2仕切数(個)(最大)3仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応コマ数(最大)3有効内寸法・奥行(mm)100有効内寸法・高さ(mm)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
ケース付ポケットノギス
KANON(中村製作所)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー無測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
履物チェッカー
ホーザン¥52,980税込¥58,2781個当日出荷コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02