カテゴリ
- 作業工具(42)
- 自動車純正部品(26)
- 切削工具(23)
- メカニカル部品(17)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- オフィス家具(9)
- 測定用品(7)
- 厨房用品(6)
- 機構部品(6)
- 自転車部品(5)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 作業服(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(25)
- KTC(21)
- OSG(オーエスジー)(13)
- プライタ(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- 日野自動車(5)
- 三木プーリ(4)
- ヨツギ(4)
- nepros(4)
- キャンブロ(4)
- 協育歯車(3)
- TDT(田野井)(3)
- ナベヤ(3)
- トヨスチール(トヨセット)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-1214」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
角型Tスロットナット
スーパーツール(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から翌々日出荷ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
両口スパナ
TRUSCO¥789税込¥8681丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
ジルコンビーズZS
比良セラミックス¥3,298税込¥3,6281袋当日出荷から8日以内出荷顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
3/8ソケットセット
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781セット(14個)当日出荷差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19トラスコ品番498-1961セット内容14材質内容品:特殊工具鋼質量(kg)1.37ケース寸法(mm)287×153×48
絶縁上衣 一般型
ヨツギ¥42,980~税込¥47,278~1着当日出荷材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3色黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
両口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
ディスクグラインダー用スパナ
ベストツール¥399税込¥4391本翌日出荷ディスクグラインダーのシャフト固定に最適なスパナです。 切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。 切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。材質ハイカーボンスチール全長(mm)140質量(g)50仕上クロームメッキ口径(mm)12×14
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
16仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)109×109
36仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷丈夫なコポリマー樹脂製で耐久製に優れており、底部がV型なので、水がはじけやすい構造になっています。収納する食器が一目でわかり大変便利です。仕切内寸法(mm)71×71









![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)