カテゴリ

  • 農業機械(373)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • メカニカル部品(103)
  • 制御機器(89)
  • 自動車純正部品(73)
  • 清掃用品(53)
  • バイク部品(44)
  • 住設機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 切削工具(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 研磨材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-13c」の検索結果

1,112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー (S13C) MAZDA(マツダ)

    カバー (S13C)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • レバー セレクト (S13C) MAZDA(マツダ)

    レバー セレクト (S13C)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • FLOOR MAT (S13C) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (S13C)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 最強スパイラルストラップ エアージェイ

    最強スパイラルストラップ

    エアージェイ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。 強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
    用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)タイプカールコード式コード長さ(cm)(ストラップ)約11RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)(最長)約50再生紙使用マーク適合
  • 回転ドリルスタンド TRUSCO

    回転ドリルスタンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
    トラスコ品番152-8271寸法(mm)1~13摘要カバー付
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
    仕様RoHS対応品(3C)材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートセンターポンチ超硬チップ EISHIN

    オートセンターポンチ超硬チップ

    EISHIN
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
  • スピーカー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スピーカー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 菜皿(Ⅲ) 三信化工

    菜皿(Ⅲ)

    三信化工
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン製寸法(mm)195×25クリーム電子レンジ×食器洗浄機
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    電子音警報器 スピーカ(コーン型)
    種類コーンスピーカー入力インピーダンス(Ω)8許容入力(W)5
  • チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    チューブ保護アルミカラーチェーン

    水本機械製作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 付け框 化粧シートタイプ ノダ

    付け框 化粧シートタイプ

    ノダ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    化粧シートフロア対応
    用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • 上り框 化粧シートタイプ ノダ

    上り框 化粧シートタイプ

    ノダ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    化粧シートフロア対応
    用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    9,360税込10,296
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • FOG LAMP (S1) MAZDA(マツダ)

    FOG LAMP (S1)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)

    VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)

    玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • FRONT GUARD (S1) MAZDA(マツダ)

    FRONT GUARD (S1)

    MAZDA(マツダ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
  • CURTAIN (S1) MAZDA(マツダ)

    CURTAIN (S1)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 13mm×15m

    GA International
    7,598税込8,358
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
    仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)13長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
  • 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 13mm×15m

    GA International
    7,198税込7,918
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
  • ドリル 超硬S TFDS イワタツール

    ドリル 超硬S TFDS

    イワタツール
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理TiCNコーティング
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-5

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)5
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-5

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-6

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.05
  • エンブレム 2 13S-2835C-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 2 13S-2835C-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-3 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-3

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-5-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-5-5

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)5
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-6

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-6-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-6-6

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)6材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-5-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-5-6

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)5材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-4-4

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    L13.5F2.5D13シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:6常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)(H8)4材質(ディスク)カーボンFRPMM2穴径d2(Φmm)(H8)4
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-4

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4許容偏心(mm)0.05
  • エンブレム 1 13S-2834C-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 13S-2834C-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

    イワタツール
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
...