カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
薄板用取付ナット 細目
ラクテム¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質(本体)SUS304相当材質(六角ナット)(3種)SUS304相当材質(座金)歯付き座金(外歯形):SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目×内径細目![US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ(お届けのみ) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75229720-260326-02.jpg)
US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ(お届けのみ)
プラス[家具]¥98,980税込¥108,8781台12日以内出荷PLUSのスタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ。3方向セットはデスク2台で1セット使用します。セットAはフロント(W1600側)2枚とサイド(D1200側)1枚のセットになります。横並びレイアウトのデスクでサイドパネルを共有するセットです。用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様マグネット使用可材質パネル=鋼板塗装仕上、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)28.2対応デスク US-W L型ワーク机 W1600×D1200タイプ(UR-1612W-7L、UR-1612W-7R)外寸法・幅(mm)フロントパネル=1586、サイドパネル=1186外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25![US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ(取付サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75229720-260326-02.jpg)
US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ(取付サービス付)
プラス[家具]¥98,980税込¥108,8781台12日以内出荷PLUSのスタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ。3方向セットはデスク2台で1セット使用します。セットAはフロント(W1600側)2枚とサイド(D1200側)1枚のセットになります。横並びレイアウトのデスクでサイドパネルを共有するセットです。用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様マグネット使用可材質パネル=鋼板塗装仕上、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)28.2対応デスク US-W L型ワーク机 W1600×D1200タイプ(UR-1612W-7L、UR-1612W-7R)外寸法・幅(mm)フロントパネル=1586、サイドパネル=1186外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![US-W L型ワーク机 W1600用デスクトップパネル 3方向セットA スチールタイプ(お届けのみ) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75229720-260326-02.jpg)