カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「s-175f」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート TRUSCO

    ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 粘着物の付きにくいフッ素コートです。
    用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断にトラスコ品番831-5322材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • KBLバッテリー(シールド型) KBL(ケービーエル)

    KBLバッテリー(シールド型)

    KBL(ケービーエル)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    世界シェアNo1ジョンソン・コントロール製バッテリー(アメリカ)。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 極板の支えをフレキシブルにすることで振動によるストレスを最小限に緩和! 充電制御車にも対応します! 補水不要!メンテナンスフリータイプ!
  • ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-S

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1個
    16日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ

    東フロコーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • セパレートマフラー ダイハツ ステンレス 大栄テクノ

    セパレートマフラー ダイハツ ステンレス

    大栄テクノ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    長尺マフラーを2分割した「セパレートタイプ」のマフラー。分割マフラーだから車への取り付けもラクラク! 分割マフラーだから荷台に収まり輸送もラクラク! 省スペースで在庫できます。
    参考品番17410-B2190、17410-B2191、17410-B2530、17420-B9190付属品ガスケット×2、分割部分接合バンド×1、フランジナット×2型式L175S、L575S、L275S/V、L675S、L375D、L455S、L275F/B、L455Fメーカーダイハツ、スバル代表車種ムーヴ(コンテ)、ミラ(ココア)、タント(エグゼ)、プレオ、ルクラ
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • スライドユニット (CDBXWM25-1~) SMC

    スライドユニット (CDBXWM25-1~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-175Z

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ものさしくん (CE1B32-175~) SMC

    ものさしくん (CE1B32-175~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-175~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-175~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D40-175~) SMC

    ものさしくん (CE1D40-175~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D32-175~) SMC

    ものさしくん (CE1D32-175~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B40-175-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-175-~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-175~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-175~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-175~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-175~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G32-175~) SMC

    ものさしくん (CE1G32-175~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1D20-175~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-175~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1F20-175~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F40-175~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-175~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ものさしくん (CE1F32-175~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-175~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB6 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB6

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC

    エアシリンダ/ショートタイプ CDM3L

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッド
  • その他(CDPXWL25-1~) SMC

    その他(CDPXWL25-1~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-175Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-175Z)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • その他(CDPXWM20-1~) SMC

    その他(CDPXWM20-1~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • その他(CDPXWM32-1~) SMC

    その他(CDPXWM32-1~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • その他(CDPXWM25-1~) SMC

    その他(CDPXWM25-1~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • その他(CDPXWM16-1~) SMC

    その他(CDPXWM16-1~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16