カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「s-18-25-3c」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ

    ダクト取付カナグS-18

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 革ポンチセット エスコ

    革ポンチセット

    エスコ
    15,900税込17,490
    1セット(12個)
    翌日出荷
    仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
  • M5Stamp Pico DIY Kit M5Stack

    M5Stamp Pico DIY Kit

    M5Stack
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
  • トクシユボルト BIGM(丸山製作所)

    トクシユボルト

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    規格ゼンチヨウ45.5ワリツキ部品名称トクシユボルト図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.51、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.6、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.42、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.28、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.27、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.9、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.27、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.62、BSM-840SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.59、BSM-840SLT-C2S オプション11 (18M第2段ブーム)部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム 右部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.34、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.59など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoBSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 右部品_No.39、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.59、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.16、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.20、BSM-1240SLT-C2S オプション12 18M 第2段ブーム ノズル部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、噴霧管 左部品_No.31、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.59、BSM-1240SLT-C2S オプション10 18M 第1段ブーム ノズル部品_No.29、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.38など
  • チヨウアツベンベンサツク BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベンサツク図解NoBSM-820L 調圧 配管装置部品_No.22、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.12、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.41、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.28、KBM-500D-1(改訂版) 電動調圧弁部品_No.12、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.25、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.25、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.18、KBM-410 調圧弁部品_No.12、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.20、SSA-V1000C 電動調圧弁(2)部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.41など