カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「s-203p」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザー

    RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スリムコーンサイン プリズム反射 片面 ブラスト興業

    スリムコーンサイン プリズム反射 片面

    ブラスト興業
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
    用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
  • スリムコーンサイン プリズム反射 両面 ブラスト興業

    スリムコーンサイン プリズム反射 両面

    ブラスト興業
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    5日以内出荷
    カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
    用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥479税込¥527
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • ISMMAF203SPA マウントアダプター F 203mm S/P 2 SHIMANO(シマノ)

    ISMMAF203SPA マウントアダプター F 203mm S/P 2

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
  • ISMMAR203PSA  マウントアダプター R 203 P/S 2 SHIMANO(シマノ)

    ISMMAR203PSA マウントアダプター R 203 P/S 2

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ISMMAF203PSA マウントアダプター F 203 P/S 2 SHIMANO(シマノ)

    ISMMAF203PSA マウントアダプター F 203 P/S 2

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)

    L型ブラケット(取替ドアクローザー用)

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    適合本体S-202P/S-203P
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒
  • 替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター

    替刃小型A超鋭角黒刃

    NTカッター(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(10枚)
    当日出荷
    精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
    適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
  • KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車

    KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形

    協育歯車(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
  • 平歯車 S50B 協育歯車

    平歯車 S50B

    協育歯車
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車S30B 協育歯車

    平歯車S30B

    協育歯車
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
  • 平歯車S50B 協育歯車

    平歯車S50B

    協育歯車
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    穴径(Φmm)3モジュール0.5