カテゴリ
- バイク純正部品(45)
- 自動車純正部品(12)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SMC(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 八光電機(3)
- ATOM(サイトウ製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KTC(2)
- 日野自動車(2)
- 自重堂(1)
- ノーブランド(1)
- NTツール(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- nepros(1)
- オンダ製作所(1)
- MasterLOCK(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 協和精工(1)
- 共立電子産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-2151」の検索結果

セーフティースニーカー S2151
自重堂(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足当日出荷から4日以内出荷形状ローカット規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)350(26.0cm)機能軽量足幅3E材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
アーム バルブロツカ 52S-E2151-00
YAMAHA(ヤマハ)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷主な適合純正品番52S-E2151-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
スイッチカバー(脱着式)
MasterLOCK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。用途ロックアウトとして仕様脱着式色透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合