カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「s-25 篠原」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,998税込4,398
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
レジンがいし(6KV) 篠原電機レジンがいし(6KV)篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
BMCガイシ カメダデンキBMCガイシカメダデンキ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
BP62 高圧がいし 日東工業BP62 高圧がいし日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサー ホシモト丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機サポーターSPS製(耐熱タイプ)篠原電機
5,398税込5,938
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
特小玉碍子 湯浅化成特小玉碍子湯浅化成(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
絶縁支持台 JSDシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)絶縁支持台 JSDシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
20,980税込23,078
1袋(50個)
当日出荷から51日以内出荷
表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)篠原電機
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
スペーサー 篠原電機スペーサー篠原電機
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(パイプ)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター締付補助工具 篠原電機サポーター締付補助工具篠原電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
EIサポーター 篠原電機EIサポーター篠原電機
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
BP63 高圧クリート 日東工業BP63 高圧クリート日東工業(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
S絶縁管 #4 8×2 25入 TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入TGK(東京硝子器械)
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子泰和電気工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
1,398税込1,538
1袋(10本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
サポーター連結用虫ネジ 篠原電機サポーター連結用虫ネジ篠原電機
2,998税込3,298
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)端末固定碍子Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
ハイパック 本体 S-25用 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 本体 S-25用千羽鶴印(エンテック)
679税込747
1個
6日以内出荷
ハイパックS-25用本体のみ
仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-29℃)●外寸:200mm×135mm×H80mm●内寸:175mm×110mm×H77mmアズワン品番65-5789-07