カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2xt10 ac200v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
8,798税込9,678
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
可逆式電磁接触器 三菱電機可逆式電磁接触器三菱電機
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。端子カバーを標準装備電源切換用に最適
仕様可逆運転:可能(可逆)トラスコ品番376-3221幅(mm)82高さ(mm)78奥行(mm)76.5主回路電圧(V)AC200~220V AC380~440V AC500~550V定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
電磁開閉器 三菱電機電磁開閉器三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様