カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
「s-303t」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ
いけうち¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から30日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ
いけうち¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S
いけうち¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から20日以内出荷平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル SETOJetシリーズ
いけうち¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から25日以内出荷平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。材質S303質量(g)85ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
取手付EIAラックケース ERHシリーズ
タカチ電機工業¥11,540税込¥12,6941台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5