カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • 制御機器(40)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-332」の検索結果

関連キーワード
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 春夏用 カーゴパンツ TW-S332 TAKAYAWORKWEAR

    春夏用 カーゴパンツ TW-S332

    TAKAYAWORKWEAR
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。
    股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • MS3プラグ 清水製作所[継手]

    MS3プラグ

    清水製作所[継手](6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    869税込956
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70端子形状タブ耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ドライバー 3/32インチ BONDHUS

    ドライバー 3/32インチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8284種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ディスプレイガード用金具 ニッサチェイン

    ディスプレイガード用金具

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ビジネスカセッター Sタイプ単体 サカセ化学工業

    ビジネスカセッター Sタイプ単体

    サカセ化学工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。 小物部品の整理に最適です。
    付属品名札紙、名札カバー材質強化スチロール樹脂奥行(mm)192引出し数2外枠1
  • プロホールド・ドライバー BONDHUS

    プロホールド・ドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 冷感ポンチョ ヒロ・コーポレーション

    冷感ポンチョ

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1着
    翌日出荷
    水に濡らして絞って振るだけ!瞬時にひんやり着てクールダウン。冷たさが弱まっても再度振れば冷たさが復活。大人から子供までご使用いただけるフリーサイズ
    用途屋外での暑さ対策に材質ナイロン、ポリエステル高さ(mm)1400質量(g)171横(mm)940
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • 六角ショート インチタイプ BONDHUS

    六角ショート インチタイプ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB切替器 ATEN

    USB切替器

    ATEN
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    2台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
    用途US3324は、コンピューター2台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424アズワン品番64-8302-32ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27RoHS指令(10物質対応)対応互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
  • 四角カラービット ANEX

    四角カラービット

    ANEX(7件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。刃形四角差込角対辺(mm)6.35
  • 雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • トルクスディープソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスディープソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-8312差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    材質ABSホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • DXシングルアームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXシングルアームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ
    付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)アズワン品番64-9621-20クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580可動範囲(°)クランプ:360
  • スローアウェイエンドミル 住友電工ハードメタル

    スローアウェイエンドミル

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ガスセーバーキット CKワールドワイド社

    ガスセーバーキット

    CKワールドワイド社(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
    仕様透明ノズルセット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • MBS 化粧ボックス 日東工業

    MBS 化粧ボックス

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
    板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜