カテゴリ

  • マスク(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「s-333j」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(149件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
バーサフローフェイスシールドS-333JL 3M(スリーエム)バーサフローフェイスシールドS-333JL3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8293質量(g)330
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J 3M(スリーエム)アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1キット
27日以内出荷
3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします
S-100J 防カビ クリアー 333ml タイルメントS-100J 防カビ クリアー 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
欠品中
トラスコ品番132-5929容量(mL)333
S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメントS-100J 防カビ ホワイト 333mlタイルメント
879税込967
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
トラスコ品番132-5873容量(mL)333
S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アンバー 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメントS-100J 防カビ グレー 333mlタイルメント
13,980税込15,378
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番132-7416容量(mL)333
S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメントS-100J 防カビ アルミ 333mlタイルメント
13,980税込15,378
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番132-5931容量(mL)333
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ使用温度範囲(℃)-10~70付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)バーサフロー 交換用バイザーカバー3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ3M(スリーエム)
529,800税込582,780
1箱
3日以内出荷
特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
バーサフロー 充電器 3M(スリーエム)バーサフロー 充電器3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。
用途3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J・333J・433J・655J・657J・855J、JTRM-307J・407Jに対応適合機種バーサフロー TR300シリーズ電源(V)AC100材質(ケース)ポリカーボネート・ABS樹脂