カテゴリ
- 農業機械(23)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自転車部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ELPA(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MKカシヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TANGE SEIKI(6)
- エスコ(1)
- オリバー(4)
- サンコー(三甲)(1)
- ナイキ(1)
- ホンダ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 日動電工(2)
- 日東工業(1)
- 未来工業(4)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
分電盤ユニット
日東工業¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A
TG36J3S スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ヘッドチューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイスタックボディーがバイクを引き立てる用途スレッドレスヘッドセットサイズ1-1/8"質量(g)85スタックハイト(mm)26.6(上14.5 下12.1)
TG36J3S スレッドレスヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷TANGE SEIKI定番の#1508ベアリングを採。用した新しいデザインのヘッドパーツ。ヘッド。チューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイ。スタックボディーがバイクを引き立てる。サイズ1-1/8"質量(g)85スタックハイト(mm)36.6(上14.5、下12.1)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
TG36J3S Upper テーパードヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷色ブラックサイズ1-1/8"質量(g)41タイプUpperのみ外径(mm)圧入:34スタックハイト(mm)14.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら