カテゴリ

  • 物流用品(2,181)
  • 制御機器(1,173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,132)
  • メカニカル部品(815)
  • 切削工具(748)
  • 配管・水廻り設備部材(631)
  • 農業機械(603)
  • バイク部品(553)
  • 機構部品(495)
  • 空調・照明・電設資材(450)
  • 測定用品(443)
  • 作業工具(433)
  • ねじ・ボルト・釘(350)
  • 科学研究・開発用品(224)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(169)
  • 建築金物(169)
  • 油圧機器・油圧ホース(164)
  • 家電(156)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(139)
  • 自動車補修部品(137)
  • 事務用品(117)
  • 電気材料(115)
  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • 研磨材(113)
  • 作業服(105)
  • 自転車部品(87)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
  • 厨房用品(71)
  • 電動工具(70)
  • 清掃用品(68)
  • 安全標識(67)
  • 農具(67)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 安全用品(64)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 溶接用品(60)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • テープ(50)
  • 空圧工具(47)
  • 縫製用品(45)
  • 医療(44)
  • 学童・教育用品(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 安全保護具(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 梱包用品(27)
  • 日用品(27)
  • カー用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 保管用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 防犯用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 介護用品(19)
  • 防災用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 救急・衛生(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 手袋(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • 住設機器(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • マスク(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • ヘルスケア(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「s-50」の検索結果

13,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパク BY35S/50S用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 防錆液 S-50 TKX

    防錆液 S-50

    TKX
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    無色、研削液でも使える
    用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(27件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • リフィルポケット B5-S 50枚入り セキセイ

    リフィルポケット B5-S 50枚入り

    セキセイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋
    当日出荷
    仕様タテ入れ、1袋50枚入材質PP80ミクロン(静電気防止加工)サイズB5-S穴数26穴(2穴対応)寸法(縦×横)(mm)263×203収納寸法(横×縦)(mm)187×259
  • 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド

    【オーダー】フリープレート S50C

    ノーブランド(13件のレビュー)
    932税込1,025
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • プランジャーPP30S 50個入り 岩下

    プランジャーPP30S 50個入り

    岩下
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3234
  • バレルPS70S 50本入り 岩下

    バレルPS70S 50本入り

    岩下
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
  • バレルPS10S 50本入り 岩下

    バレルPS10S 50本入り

    岩下
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • バレルPS50S 50本入り 岩下

    バレルPS50S 50本入り

    岩下
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • プランジャーPP10S 50個入り 岩下

    プランジャーPP10S 50個入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    トラスコ品番836-3233
  • バレルPS05S 50本入り 岩下

    バレルPS05S 50本入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 取付金具(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    取付金具(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    取付金具 BY35S/50S用
    適合BY50S/BY35S適合機種BY35S/BY50S
  • 防錆液 S-50A TKX

    防錆液 S-50A

    TKX
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    有色、研削液でも使える
    用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
  • Oリング(S-50) BIGM(丸山製作所)

    Oリング(S-50)

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    備考S-50部品名称Oリング(S-50)図解NoBSD-5020LTP-W 油圧部品_No.82、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6010LT 油圧部品_No.15、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.33、BSD-5010LT 油圧部品_No.15、BSD-6010LTP 油圧部品_No.15、BSD-5001LT 油圧部品_No.7、BSD-5010LTP 油圧部品_No.15、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.82
  • S2チューブF両開きA4-S・50・4P コクヨ

    S2チューブF両開きA4-S・50・4P

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4個)
    当日出荷
    サイズA4タイプタテ型開閉両開きグリーン購入法適合
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5114セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)475
  • 平歯車 S50B 協育歯車

    平歯車 S50B

    協育歯車
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S50S 協育歯車

    平歯車 S50S

    協育歯車(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • SPHベルトキャッチャーS50タイプ MIKI

    SPHベルトキャッチャーS50タイプ

    MIKI
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ベルト幅50mm専用。実用新案、意匠登録済
    用途SPHベルトキャッチャー材質ステンレススチール材
  • ベースステーLRセット Sカブ50/110 DAYTONA(デイトナ)

    ベースステーLRセット Sカブ50/110

    DAYTONA(デイトナ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S50 S50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S50 S50cm付

    扶桑精機
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7778セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)850管種軟質銅管
  • プランジャーPP05S 50個入り 岩下

    プランジャーPP05S 50個入り

    岩下
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    571税込628
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
  • 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-0.5

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
  • 平歯車 S50D 協育歯車

    平歯車 S50D

    協育歯車(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S50 S50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S50 S50cm付

    扶桑精機
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9975セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)2管種軟質銅管
  • マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S50 S50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S50 S50cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-8871セット内容3軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ3軸用質量(kg)1管種軟質銅管
  • マジックカットe-ミストEM1-XM-S50 1軸XMセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XM-S50 1軸XMセットS50cm付

    扶桑精機
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7522セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
  • LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気

    LEDライトバルブS 50WLED制御装置

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • アルミライセンス バック プレート S 50cc-ヤマガタ POSH Faith

    アルミライセンス バック プレート S 50cc-ヤマガタ

    POSH Faith
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    仕様BLUE BERRY
  • 平歯車 S50SU 協育歯車

    平歯車 S50SU

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S50 1軸XXセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S50 1軸XXセットS50cm付

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5123セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • マジックカットe-ミストEM2-XX-S50 2軸XXセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XX-S50 2軸XXセットS50cm付

    扶桑精機
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8766セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.7
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S50 2軸XMセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S50 2軸XMセットS50cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8545セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM1-UX-S50 1軸UXセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-UX-S50 1軸UXセットS50cm付

    扶桑精機
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7417セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.6
  • マジックカットe-ミストEM1-CX-S50 1軸CXセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-CX-S50 1軸CXセットS50cm付

    扶桑精機
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7085セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
  • マジックカットe-ミストEM2-UX-S50 2軸UXセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-UX-S50 2軸UXセットS50cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8430セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.9
  • マジックカットe-ミストEM1-UM-S50 1軸UMセットS50UM付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-UM-S50 1軸UMセットS50UM付

    扶桑精機
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7191セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
  • マジックカットe-ミストEM1-CM-S50 1軸CMセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-CM-S50 1軸CMセットS50cm付

    扶桑精機
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-6879セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
...