カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s-52t15l」の検索結果

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー