カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)

「s-5c-fb bnc」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)締付、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン

    圧着工具(BNCコネクター用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
    用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
  • SDIケーブル サンワサプライ

    SDIケーブル

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
  • はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    はんだ式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    31,980税込35,178
    1箱
    3日以内出荷
    ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
    入数20個
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
    仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ωアズワン品番67-0350-38
  • 同軸ケーブル(アルミ) JAPPY

    同軸ケーブル(アルミ)

    JAPPY(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
    導体抵抗(Ω/km)21.1以下質量(kg/km)52
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-5CFB
  • 3G-SDI対応 高性能75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    3G-SDI対応 高性能75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)

    マスプロ電工(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケーブル5C(S5CFB)
  • SDIケーブル サンワサプライ

    SDIケーブル

    サンワサプライ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIケーブル長(m)約20コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
  • 圧着式ピンプラグ カナレ電気

    圧着式ピンプラグ

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
    入数20個
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • 両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    両端BNC50Ω同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気

    圧着式5CFB用F型プラグ

    カナレ電気
    9,398税込10,338
    1箱
    3日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
    仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個
  • ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    17日以内出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75