カテゴリ
- 自動車純正部品(194)
- バイク純正部品(126)
- 自動車補修部品(61)
- 切削工具(61)
- バイク部品(58)
- メカニカル部品(53)
- 物流用品(49)
- カー用品(42)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- トラック純正部品(29)
- 制御機器(27)
- 科学研究・開発用品(21)
- オフィス家具(20)
- 測定用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 機構部品(8)
- 作業服(8)
- 店舗什器・備品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バッテリー・電装(5)
- 農業機械(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(147)
- Kawasaki(97)
- 山金工業(40)
- コンサス(36)
- ミツビシ(35)
- ホンダ(29)
- SMC(27)
- コノエ(26)
- 三菱ふそう(24)
- SWAGE-LINE(19)
- イトーキ(14)
- 三菱マテリアル(13)
- HIOKI(日置電機)(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- ノーブランド(9)
- brembo(9)
- 京セラ(8)
- ESTERA(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- ブランドをもっと見る
「s-660」の検索結果

PRE-S660
UNION(ユニオン)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷材質ステンレス ミラー質量(kg)0.5寸法147×55×106耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
除菌の激落ちくん
LEC(レック)(5件のレビュー)¥229税込¥2521個(300mL)当日出荷アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で汚れを落として除菌もできるクリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用。用途冷蔵庫の内外、レンジまわり、電子レンジ等の調理家電、換気扇、調理台、食卓などのお掃除や包丁、まな板、ふきんの除菌に。成分アルカリ電解水、エタノールシリーズ激落ちくんエタノール濃度(w/w%)14.25エタノール濃度(v/v%)17.52繰り返し・詰め替え対応
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30本)当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
...




























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)