「s-6al nkk」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • 布製図面袋 ファイル

    布製図面袋

    ファイル(13件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    仕様左綴じ材質綿,ボール紙(古紙使用)ライトサイズA4判・A4大判穴数4穴間隔(mm)46-80-46グリーン購入法適合
  • ハイパック カメダデンキ

    ハイパック

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    869税込956
    1枚ほか
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
  • 布製図面袋 ファスナー式2穴 コクヨ

    布製図面袋 ファスナー式2穴

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。 フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
    仕様面ファスナー式サイズA4(外寸)穴数2寸法(縦×横)(mm)297×210
  • ファスナー付図面ケース TRUSCO

    ファスナー付図面ケース

    TRUSCO(13件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。
    用途図面・書類の保護や保管に最適。材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1透明
  • 図面クリアホルダー(Cタイプ) コクヨ

    図面クリアホルダー(Cタイプ)

    コクヨ(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。 収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
    材質R-PP厚さ(mm)0.2収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
  • BP85 図面ホルダ 日東工業

    BP85 図面ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ(両面テープ付) Panasonic(パナソニック)

    図面ホルダ(両面テープ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質AS樹脂
  • クリアケース 縦 ファスナー付 シンワ測定

    クリアケース 縦 ファスナー付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。 両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。 フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
    用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。材質塩化ビニル樹脂穴の有無あり
  • 図面ケースファスナー付 西敬(イカリボシ)

    図面ケースファスナー付

    西敬(イカリボシ)(17件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    中紙入りで、軽量ローコスト。 大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
    仕様ファスナー付材質ナイロン、PP厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダー ユーボン

    図面ホルダー

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    欠品中
    両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。
    用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで材質透明のプラスチック+強力接着テープ寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60