カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s-6wc」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • 吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・丸鋼用

    ネグロス電工
    ¥7,398税込¥8,138
    1パック(20個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7335-68
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3kHz

    omron(オムロン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8430アズワン品番65-7335-69
  • LZ 更衣ロッカー(シリンダー錠)(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    LZ 更衣ロッカー(シリンダー錠)(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    12日以内出荷から23日以内出荷
    木目調のほか、通気性のある3タイプのカラータイプをラインアップ。さまざまなシーンに対応します。 シリンダー錠タイプの取手部分は開け閉めしやすいワンタッチ仕様。不用意に扉が開かないラッチ式を採用しています。 カラータイプはパンチング加工されており、通気孔の役割をします。 内部装備は種類により異なりますので、商品仕様の付属品項目をご確認ください。
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • シールドビームハロゲンランプ PAR64 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    シールドビームハロゲンランプ PAR64

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
    区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○