カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • 安全標識(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7004」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    オレンジ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    オレンジ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    オレンジ
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    シルバー
    ブラック
    オレンジ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    ブラック
    オレンジ
    シルバー

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • DS7 UNION(ユニオン)

    DS7

    UNION(ユニオン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)□35×t2
  • ドアサイン UNION(ユニオン)

    ドアサイン

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    3日以内出荷
    材質ステンレス高さ(mm)2
  • RING SET,PISTON S   13011HM7004 ホンダ

    RING SET,PISTON S 13011HM7004

    ホンダ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
  • ピラー(R) インナーフロント (G1) G14S-70-04XA MAZDA(マツダ)

    ピラー(R) インナーフロント (G1) G14S-70-04XA

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • NEEDLE SET,JET ホンダ

    NEEDLE SET,JET

    ホンダ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
  • ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥12,880税込¥14,168
    1本
    9日以内出荷
    NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEARING,RADIAL BA  91028GS7004 ホンダ

    BEARING,RADIAL BA 91028GS7004

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL,RADIAL 6  91003GS7004 ホンダ

    BRG,BALL,RADIAL 6 91003GS7004

    ホンダ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
  • BEARING,RADIAL BA  91002GS7004 ホンダ

    BEARING,RADIAL BA 91002GS7004

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE SET,STARTER ホンダ

    VALVE SET,STARTER

    ホンダ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
  • DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V

    DiodesZetex
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 70mA。ピーク逆繰返し電圧 = 70V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PARTS KIT,CARBURE ホンダ

    PARTS KIT,CARBURE

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL,RADIAL 6  91006GS7004 ホンダ

    BRG,BALL,RADIAL 6 91006GS7004

    ホンダ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP.,C.D.I   30410KS7004 ホンダ

    UNIT COMP.,C.D.I 30410KS7004

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード シリーズ nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード シリーズ

    nexperia
    ¥199~税込¥219~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥359~税込¥395~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    6日以内出荷
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 15mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 15mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V

    onsemi
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 15mA。ピーク逆繰返し電圧 = 70V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BAS70-04FILM STMicro

    BAS70-04FILM

    STMicro
    ¥989税込¥1,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)70テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア最大連続順方向電流(mA)70
  • Infineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 INFINEON

    Infineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23

    INFINEON
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(10000個)
    8日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリア INFINEON

    整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリア

    INFINEON
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(396件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
  • PUパーム手袋(10双入) MCC(MaxClean)

    PUパーム手袋(10双入)

    MCC(MaxClean)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

    いけうち
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち

    微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)

    いけうち
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ。幅広い流量調節範囲。平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル
    用途散布。冷却。調湿。洗浄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応