カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 建築金物(6)
- 切削工具(5)
- 安全標識(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- INFINEON(3)
- omron(オムロン)(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- DiodesZetex(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- いけうち(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- STMicro(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
「s-7004」の検索結果

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥15,900~税込¥17,490~1台当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥14,900~税込¥16,390~1台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥14,900~税込¥16,390~1台4日以内出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880税込¥14,1681本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V
DiodesZetex¥15,980税込¥17,5781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 70mA。ピーク逆繰返し電圧 = 70V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
BAS70-04FILM
STMicro¥989税込¥1,0881袋(50個)7日以内出荷タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)70テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア最大連続順方向電流(mA)70
Infineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23
INFINEON¥94,980税込¥104,4781セット(10000個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリア
INFINEON¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
PUパーム手袋(10双入)
MCC(MaxClean)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ
いけうち¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から16日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応