カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み

「s-7c-hfl」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
    用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-7C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-7C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質(シース)EMPE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.8、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)55.9(220MHz)、111(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミテープインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    98,980税込108,878
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
    用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • CATV用同軸ケーブル 四国電線

    CATV用同軸ケーブル

    四国電線
    299,800税込329,780
    1巻(500m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き
    長さ(m)500ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0材質(テープ)アルミラミネート
  • CATV用同軸ケーブル 四国電線

    CATV用同軸ケーブル

    四国電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
    用途CATV用の支線及び引込み線材質(テープ)アルミラミネート
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    長さ(m)100
s-7c-fb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-7c-fb