カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,171)
  • 農業機械(1,565)
  • バイク部品(1,315)
  • 制御機器(1,268)
  • 切削工具(1,259)
  • 作業服(1,151)
  • メカニカル部品(1,017)
  • 作業工具(878)
  • 機構部品(866)
  • 物流用品(821)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(767)
  • パソコン/周辺機器(554)
  • 配管・水廻り設備部材(413)
  • 空調・照明・電設資材(376)
  • 自動車補修部品(371)
  • 船舶用品・漁業資材(330)
  • 測定用品(305)
  • 建築金物(248)
  • 電気材料(215)
  • 油圧機器・油圧ホース(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(197)
  • 研磨材(172)
  • 事務用品(172)
  • 卓上消耗品(171)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • トラック用品・パーツ(140)
  • 安全保護具(138)
  • 自転車部品(134)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(129)
  • オフィス家具(123)
  • 家電(118)
  • 清掃用品(115)
  • 厨房用品(111)
  • 店舗什器・備品(109)
  • 塗装・養生・内装用品(99)
  • カー用品(96)
  • 安全標識(94)
  • 建材・エクステリア(91)
  • 学童・教育用品(85)
  • 医療(79)
  • 鈑金・塗装(70)
  • 梱包用品(68)
  • 溶接用品(65)
  • はんだ関連・静電気対策用品(63)
  • 縫製用品(55)
  • 電動工具(49)
  • 手袋(45)
  • 整備工具・収納(44)
  • 安全用品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 介護用品(40)
  • マスク(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 空圧工具(31)
  • 保管用品(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 日用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 農具(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 防犯用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 住設機器(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 洗車・清掃(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • ヘルスケア(14)
  • テープ(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 完成車(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)

「s-8」の検索結果

19,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 進和   S-8Wビニール耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 S-8Wビニール耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • S-8D フリーベアコーポレーション

    S-8D

    フリーベアコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 メタルシール付
    許容荷重(kg)80自重(g)324
  • テトカラーS 8×14.5 カット 八興

    テトカラーS 8×14.5 カット

    八興
    489税込538
    1巻(1m)
    当日出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • DIAヤスリ平S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ平S-8

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9016形状幅(mm)7粒度170厚さ(mm)1.5全長(mm)180質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)60
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • DIAヤスリ三角S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ三角S-8

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9019形状三角粒度170全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • DIAヤスリ半丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-8

    呉英製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9015形状半丸幅(mm)6.8粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • DIAヤスリセットS-8 呉英製作所

    DIAヤスリセットS-8

    呉英製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-9020粒度170全長(mm)180質量(g)110ヤスリ部寸法(mm)80
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • DIAヤスリ角S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ角S-8

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9017形状幅(mm)3粒度170厚さ(mm)3全長(mm)180質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)60
  • SEALUB S-8 NOKクリューバー

    SEALUB S-8

    NOKクリューバー
    61,980税込68,178
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • テトカラーS 8×14.5 100m 八興

    テトカラーS 8×14.5 100m

    八興
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • QIケーブル8S-8S 共立電子産業

    QIケーブル8S-8S

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カラー目玉クリップ(S)8P レモン

    カラー目玉クリップ(S)8P

    レモン
    129税込142
    1セット
    当日出荷
    幅(mm)21奥行(mm)16縦(mm)22繰り返し・詰め替え対応
  • サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD

    サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S

    CKD(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
  • 進和   S-8W耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 S-8W耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    ヘルメット19V型等に標準装着されている耳紐。シールド付きタイプや、一部の帽体にはつけることができない。3タイプの長さに調節可能。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型グレー
  • マスティS・8 ヤヨイ化学

    マスティS・8

    ヤヨイ化学
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    6日以内出荷
    塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • チェーンアッセンブリー F/S-8A RIDGID(日本エマソン)

    チェーンアッセンブリー F/S-8A

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番788-2629適合機種31390チェーンアッセンブリー F/S-8A質量(kg)3品名チェーンアッセンブリー
  • ダイヤモンドヤスリ S-8 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ S-8

    ツボサン
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番852-8875材質炭素工具鋼形状ウス平(幅)6.5×(厚さ)0.8幅(mm)6.5粒度300厚さ(mm)0.8全長(mm)180タイプ8本組刃長(mm)50柄の形状
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • DIAMOND 丸穴Sポンチ8.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Sポンチ8.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3066材質質量(g)37
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • S8-2405 CYNERGY3

    S8-2405

    CYNERGY3
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーエース Sー8(ソープ付・No.0) CONDOR(山崎産業)

    スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)

    CONDOR(山崎産業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。使いやすいカットタイプ。
    用途研磨・サビ落とし用トラスコ品番399-4201材質スチールを繊維状に加工質量(g)100種類スチールウール縦(mm)Φ40横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
  • IVL-S-8-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 8 I-VALUE

    IVL-S-8-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 8

    I-VALUE
    69税込76
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
  • DIAヤスリ丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ丸S-8

    呉英製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9018形状粒度170全長(mm)180質量(g)12外径(Φmm)3.6ヤスリ部寸法(mm)60
  • アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック

    FDK
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
  • ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 08WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • マグ用ストローセット S-8 Richell(リッチェル)

    マグ用ストローセット S-8

    Richell(リッチェル)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    アクリア スリムマグR・おでかけミルクボトルステップアップパーツ・2WAYステンレススリムマグ用のストローパーツです。
    幅(mm)0高さ(mm)0質量(g)20奥行(mm)0
  • 進和S-8W耳紐ビニール(フック無) 進和化学工業(SHINWA)

    進和S-8W耳紐ビニール(フック無)

    進和化学工業(SHINWA)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
  • ベーシック折畳S 8チェックレッド フジホーム

    ベーシック折畳S 8チェックレッド

    フジホーム
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    材質シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン質量(g)約250幅(cm)【グリップ】12.5全長(cm)73~83(5段階調節/2.5ピッチ)
  • 冗長運転ユニット S8VK-R omron(オムロン)

    冗長運転ユニット S8VK-R

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐電圧AC1.0kV/1min(入出力一括)と(グランド)間/AC0.5kV/1min(入出力一括)と(信号出力)間/AC1.0kV/1min(信号出力)と(グランド)間安全規格UL Listed:UL508(Listing)/cUL:CSA C22.2 No.107.1/EN:EN62477-1耐衝撃(m/s2)150/6方向/各3回にて異常のないこと耐振動10~55Hz/片振幅0.375mm/3方向/各2hにて異常のないこと
  • アースコード(S)8X500 KITACO

    アースコード(S)8X500

    KITACO
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • クロスリンクキャリア GSX-8S/8R DAYTONA(デイトナ)

    クロスリンクキャリア GSX-8S/8R

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    最大積載量(kg)5適合車種GSX-8S/8R
...