カテゴリ
- 防犯用品(6)
- 切削工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 西敬(イカリボシ)(3)
- 日研工作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイゼン(3)
- KSフィルター(3)
- SMC(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 三菱ふそう(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- タニタ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アイトス(1)
- ワルター(1)
- レニショー(1)
- キョウリツ サインテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-966」の検索結果

カウンターヒンジ S-966
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
カウンターヒンジ
MK(丸喜金属本社)¥6,398税込¥7,0381組当日出荷芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
タニタサイズ リングダンベル
タニタ¥969~税込¥1,066~1台5日以内出荷穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。付属品取扱説明書材質PVC、鉄材質(本体)PVC、鉄使用温度範囲(℃)0~40保証期間6ヶ月
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥4,098~税込¥4,508~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー
ワルター¥519税込¥5711個9日以内出荷ワルター工具のアクセサリー部品です。用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様クランプスクリュー/切削加工のアクセサリー部品トラスコ品番533-1539材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥669,800税込¥736,7801台4日以内出荷最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥669,800~税込¥736,780~1台4日以内出荷最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
FeliCa Lite Sカード
キョウリツ サインテック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1組(10枚)ほか当日出荷業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。用途勤怠管理、入退室管理など仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
白無地ICカード FelicLiteS 10枚
西敬(イカリボシ)¥2,998税込¥3,2981組(10枚)4日以内出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。用途規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)材質PVC色白質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
白無地ICカード FelicLiteS 50枚
西敬(イカリボシ)¥14,980税込¥16,4781組(50枚)4日以内出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。用途規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)材質PVC色白質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
白無地ICカード FelicLiteS 100枚
西敬(イカリボシ)¥26,980税込¥29,6781組(100枚)4日以内出荷ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。用途規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)材質PVC色白質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9
伊東電機¥14,980~税込¥16,478~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)899
半袖シャツ(男女兼用) 966
アイトス(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか3日以内出荷信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。 綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。 日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ材質ドットボタン/プラスチックシリーズベストコットンシリーズ混率(%)綿100加工スーパーソフト(防縮・防シワ)生地シーティング(平織り)名入れ可袖丈半袖