カテゴリ
- 切削工具(86)
- 空調・照明・電設資材(67)
- 農業機械(65)
- バイク部品(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 制御機器(46)
- オフィス家具(37)
- メカニカル部品(28)
- 建築金物(25)
- 自動車補修部品(24)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 作業工具(20)
- 機構部品(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- トラック用品・パーツ(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電気材料(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 防犯用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- ネグロス電工(56)
- ParkerTAIYO(52)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- 理研製鋼(18)
- KANA(片山チエン)(16)
- NACHI(不二越)(16)
- ホームテイスト(16)
- TENRYU(天龍製鋸)(11)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- ダイケン(10)
- brembo(10)
- エスコ(9)
- バクマ工業(8)
- 三菱マテリアル(8)
- イスカル(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- ブランドをもっと見る
「s-d15」の検索結果

クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ダボ奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
クレモンロック ピッコロノバセット B/S D15mm
ハーフェレ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。クレモンロック用アクセサリーが同梱されています。ロッドのみ別途ご注文下さい、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用セット内容ロックケース 1 個キャッチフック 1 ペアロックボルトネジ止めプレート付 2 個ロッドガイド 2 個材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(10本)当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(5本)当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
フック付スケール 快段目盛 両面
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)
ケニス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
ダイニーマ・プロ
INDRA¥11,980税込¥13,1781巻(50m)当日出荷ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。RoHS指令(10物質対応)対応
スケールディップス
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
...