カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)

「s-dc42」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    3,798税込4,178
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
    適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)77寸法A(mm)65寸法B(mm)54適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8電線管の呼び42
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.013)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • チップ SDC4 住友電工ハードメタル

    チップ SDC4

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150メーカー従来品番SDC42R
  • チップ SDC 住友電工ハードメタル

    チップ SDC

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップ NF-SDC 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDC

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
  • チップ NF-SDC 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDC

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    材質DA1000
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05

    XP POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズRDD定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc出力数1
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DC

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-42DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-42DC

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ダクトクリップステンレス仕様 未来工業

    ダクトクリップステンレス仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • ダクトクリップステンレス製 未来工業

    ダクトクリップステンレス製

    未来工業
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様ステンレス製寸法B(mm)32
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-42DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-42DC

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP BULGIN

    Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
    仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
    仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●奥行き:130mm●コード番号:188-5272アズワン品番65-8091-80
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
    仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279アズワン品番65-8091-35
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
    仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    備考3~5フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoBSM-820L-1 付属品部品_No.28、BSM-1020L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-D 付属品部品_No.26、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.1、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-820L 付属品部品_No.25、BSM-820L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.42、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.26、BSM-820L-D 付属品部品_No.26、BSM-1020L-D 付属品部品_No.26、BSM-820L-2 付属品部品_No.27、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.41、BSM-1020L-1 付属品部品_No.28、SSA-F600 希望付属品(2)部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1020L 付属品部品_No.25
  • テイーユニオン BIGM(丸山製作所)

    テイーユニオン

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考7~9フクム規格UTIN-5/16部品名称テイーユニオン図解NoBSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.42、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.11、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.6、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.15、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.10、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.36など