カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電磁接触器(2)
- ヘルスケア(8)
- 切削工具(7)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
動作方式
ブランド
- 三菱電機(5)
- コラントッテ(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- 京セラ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 岩崎電気(2)
- 日本レヂボン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- 日本研紙(1)
- 土牛(1)
- ダイワアドテック(1)
- BOLL(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 熱研(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-n180」の検索結果

冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)
熱研(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定範囲(℃)‐40~70測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
マルチシャープブラシ用替ナイロン
TRUSCO¥489税込¥5381箱(20枚)当日出荷持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
パッド スキルネット
日本レヂボン¥149税込¥1641枚翌々日出荷用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4491適合機種パッドスキルネットSN180mm用材質プラスチック
W背金ステン中塗鏝
宮谷製作所¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷から10日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
ドライタックペーパー(のり付、6穴)
日本研紙¥5,798税込¥6,3781冊(100枚)6日以内出荷から23日以内出荷のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴数6穴の有無有り
コートブラシN180S
トーエイライト¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Tab S68 S68/N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(S) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct N15(S)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15 ( S ) 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Direct N15(S)入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
D-A/D-B 標準受皿タイプ
ダイワアドテック¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。耐荷重(N)4903
サーモカップ180N用ふた(20個)
ナリカ¥280税込¥3081組(20個)4日以内出荷S75-2155-01サーモカップ発泡スチロール製180N用ふたです。適合サーモカップ:サーモカップ発泡スチロール製180N(S75-2155-01)
K形アイ ランプホルダ
岩崎電気¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合(ガード)GK4色赤質量(g)530口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
機械的インタロックユニット
三菱電機¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用
三商(1件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)
京セラ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (ショート)
京セラ¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から6日以内出荷多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ
コラントッテ¥9,000税込¥9,9001個4日以内出荷から6日以内出荷磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く色杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
RESNOマグネリカバリーウェアハーフパンツ
コラントッテ¥9,000税込¥9,9001個4日以内出荷磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。用途腰の血行改善・コリに効く色杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00005000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ6個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
RESNOマグネリカバリーウェアロングパンツ
コラントッテ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷から7日以内出荷磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。用途腰の血行改善・コリに効く色杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00005000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ6個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
RESNOマグネリカバリーウェアロングスリーブ
コラントッテ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷から7日以内出荷磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く色杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ハンドプレッサーM
ダイトウブク¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷*対応スリーブSS・S・2N *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長180mm *ハリスの締め込みに便利な穴付き用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!全長(mm)180適合スリーブSS・S・2N
RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ
コラントッテ¥9,000税込¥9,9001個6日以内出荷磁気のちからを着る。一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く材質【本体部分】ポリエステル96%、ポリウレタン4%【リブ部分】ポリエステル94%、ポリウレタン6%色杢ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器