カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 制御機器(60)
- 油圧機器・油圧ホース(56)
- 農業機械(56)
- メカニカル部品(45)
- 切削工具(43)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(23)
- カー用品(17)
- 作業工具(17)
- バイク部品(14)
- 測定用品(14)
- 家電(14)
- 建築金物(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 事務用品(9)
- 日用品(8)
- 安全用品(8)
- 物流用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 溶接用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 作業服(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 厨房用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(7)
- トスロン(1)
- ParkerTAIYO(142)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ニッセイ(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- omron(オムロン)(13)
- REX(レッキス工業)(13)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KITZ(キッツ)(10)
- ワルター(10)
- 京セラ(9)
- CKD(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- 協育歯車(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- コフロック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-n20」の検索結果

トスロン密閉容器 丸形
トスロン(28件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状丸型耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)フタの有無あり
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥209税込¥2301個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ラミネーターフィルム 診察券
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚(20枚)当日出荷厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から15日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000![電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52893322-170120-02.jpg)
電動ミシン Amity
SINGER(シンガー)[縫製用品](2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)質量(kg)4.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤルアズワン品番64-3771-26ステッチ9種類13模様
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801本(20L)当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎色イエロー液性弱酸性
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用
オーム電機(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から48日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
トーヨーオートポンプ
三宅化学¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂色ホワイト×グレー質量(g)306使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から5日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
...

















![電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52893322-170120-02.jpg)