カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-nd5」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗車ノズル G-SPLASH グリーンライフ

    洗車ノズル G-SPLASH

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
    用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアコンフィルター ND系ロードスター用 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター ND系ロードスター用

    MLITFILTER (エムリットフィルター)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    マツダND型ロードスター専用のエアコンフィルターです。内気循環フィルターと外気導入フィルターがセットになっています。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    型式ND系メーカーマツダ適合車種ロードスター/ロードスターRF年式2015/5~
  • スネークドリル(ネジ付きドリル) 理研製鋼

    スネークドリル(ネジ付きドリル)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    航空機用ネジ付きドリル
    用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
  • 耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) 理研製鋼

    耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)

    理研製鋼
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    航空機用ネジ付きドリル
    用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
  • ステンレスアングルハンドルSND型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドルSND型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    付属品取付ねじ十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
  • 航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • 航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • ピストン (0.50MM O/S) 5ND-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (0.50MM O/S) 5ND-11636-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン (1.00MM O/S) 5ND-11638-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (1.00MM O/S) 5ND-11638-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセツト (1.00MM O/S) 5ND-11607-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセツト (1.00MM O/S) 5ND-11607-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセツト (0.50MM O/S) 5ND-11605-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセツト (0.50MM O/S) 5ND-11605-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + JLab

    完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +

    JLab
    5,798税込6,378
    1台
    8日以内出荷
    最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証
    付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
  • ピストン(2ND 0/S 0.50) 5KR-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン(2ND 0/S 0.50) 5KR-11636-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンキツト (2ND O/S) 3E5-11630-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンキツト (2ND O/S) 3E5-11630-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ピストン(2ND 0/S 0.50) 3E5-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン(2ND 0/S 0.50) 3E5-11636-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ピストン(2ND 0/S 0.50) 2N5-11636-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン(2ND 0/S 0.50) 2N5-11636-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • 高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機

    高耐久ライトニング Type-C ケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に USB PD対応 正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
    ホワイト出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 高耐久ライトニング ケーブル オーム電機

    高耐久ライトニング ケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に 2.4A高出力で急速充電 正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
    ホワイト出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)インターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • AC充電器 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
    ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1ケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ
  • 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル

    六角穴付きネジ用ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10本)
    当日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16差込深さ(mm)13本数10
  • Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
    用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
  • スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク5mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-5-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク5mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-5-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    63日以内出荷
    スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
  • Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
    用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
  • USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
  • AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
    ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
  • 3in1 USBケーブル オーム電機

    3in1 USBケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
    ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
    用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
  • スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク5mm横方向マウントネジ・マグネット・スイッチ付 CS03R-10S-ND-5-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク5mm横方向マウントネジ・マグネット・スイッチ付 CS03R-10S-ND-5-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,998税込5,498
    1個
    63日以内出荷
    スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • B35 段付ビット ベッセル

    B35 段付ビット

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10