カテゴリ
- 保管用品(195)
- 科学研究・開発用品(76)
- 作業工具(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 制御機器(31)
- 物流用品(22)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(6)
- BROADCOM(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- JST(日本圧着端子製造)(18)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- MIKI(44)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(4)
- SMC(28)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(15)
- サンミューロン(5)
- ネグロス電工(6)
- ハンマーキャスター(23)
- マルゼン[厨房機器](195)
- 千代田通商(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- 椿本興業(5)
- 竹村電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-ph-1」の検索結果

吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ピーチ 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)
アズワン¥26,600税込¥29,2601セット当日出荷微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
ステンレス鋼製棚柱 SPH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(8本)当日出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
逆相欠相リレー K8DS-PH
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷電源(V)三相3線: AC200~480定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480機能動作逆相+欠相監視
シートペンホルダ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。トラスコ品番207-6786材質軟質塩化ビニール幅(mm)45色ブラウン高さ(mm)150タイプ粘着シート奥行(mm)1.1収納本数(本)1~2アズワン品番64-8692-39
Pフック ステンレス
ニッサチェイン¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)3日以内出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
貯水槽用配管振れ止め金具
ネグロス電工¥619税込¥6811個当日出荷背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SPHツールホルダー
MIKI¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷SPHタイプ。実用新案、意匠登録済用途ハッカー(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー
MIKI¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷SPHタイプ。実用新案、意匠登録済用途ハッカー、カッター、チョーク、折尺4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷から8日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SPHツールホルダー
MIKI¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷SPHタイプ。実用新案、意匠登録済用途ハッカー、(ロングタイプ)、カッター、チョーク、折尺、4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
ステンレス 320S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から10日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ペーパーホルダー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,980税込¥4,3781個4日以内出荷材質(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)150×75仕上(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面棒径(Φmm)10
超硬質石膏ボード用チップソー
モトユキ¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
六角穴塞ぎパーツリセスインナー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
ソケットフランジャ
ハヤシ¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
...