カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「s-spu50」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
  • ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工

    ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工
    ¥889税込¥978
    1袋(10個)
    当日出荷
    方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
    適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
  • ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    材質ステンレス板(SUS304)
  • 6カクナット M4 2シユ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M4 2シユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M42シユ図解NoMS410RCL-2K 希望付属品部品_No.32、R50-5 本体部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.28、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.41、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.41、R50-4 本体部品_No.31、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS650RC-2K RC装置部品_No.13、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.20、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.31、KBM-501D ブーム受け部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.20、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.21、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.33、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.32、DB265SP 2G エンジン キャブレタなど