カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「s-t10bc」の検索結果

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)
ノガ¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷部品名称ガスケツト図解NoKC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、JC263DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 ガスケット_No.10、BC263SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.10、BC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.10、JC263DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、KC26MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC263SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.10、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.10、BC263SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.10、BMC263S+アタッチメント エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.10、BC263SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.10、BC263STD エンジン クランクケース シリンダ部品 ガスケット_No.10