カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から86日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
ST-SA-6型タッパー
カトウ工機¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
ST-SA-3型タッパー
カトウ工機¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T7S
SMC¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら