カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「s-t50bc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X12図解NoSSA-α1000ST ソウサパネル部品_No.23、G-4S サイドブーム-1部品 ナベコネジ(+)_No.6、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.17、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.33、SSA-α602 操作パネル部品_No.19、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-α1001ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-C610 噴頭部品_No.41、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.25、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.22、MJI-310 パーキングレバー スロットルレバー部品_No.18、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.42など