カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 汎用ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(1)
  • 電動工具(4)
    • 延長コード(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 20
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 3(3)
  • 5(7)
  • 10(17)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 色(2)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • TRUSCO(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
富士電線工業・三ツ星・TRUSCO・YAMAZEN(山善)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-vct」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
極太延長コード 20m YAMAZEN(山善)極太延長コード 20mYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。コード長さ(m)20材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3
ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCOソフトタイププラグ 3個口タップ型TRUSCO
7,198税込7,918
1本
当日出荷
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCOソフトタイプ延長コード(3個口)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
関連キーワード
vct s-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct s-30