カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s-vctf2x4」の検索結果

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF