カテゴリ
- 手袋(12)
- 牛床革(1)
絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(3)
抗菌・防カビ(2)
消臭・防臭(2)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(3)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(1)
防水・撥水(1)
サイズ
- L(3)
- LL(2)
- M(3)
- S(7)
- フリー(2)
加工
- 撥水加工(1)
入数
- 1
- 40(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 250(1)
袖口仕様
マジックタイプ(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グレー(1)
ピンク(2)
ブルー(2)
ホワイト(5)
イエロー・オレンジ・グレー・ピンク・ブルー・ホワイト
アテ有無
- アテ付き(1)
アテ付き
全長(cm)
- 20.6(1)
- 21.5(2)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 23.5(2)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36.5(1)
- 46(1)
20.6・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・31・32・35・36.5・46
材質
- ステンレス(1)
- ポリエチレン(2)
- 塩化ビニール(1)
- 牛革(1)
ステンレス・ポリエチレン・塩化ビニール・牛革
ブランド
- 富士グローブ(1)
- アズワン(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ミドリ安全(1)
- アイシス(1)
- ユニワールド(1)
- メトロポリス(1)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
- MIMI・インターナショナル(1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
富士グローブ・アズワン・グローブマニア(川西工業)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・アイシス・ユニワールド・メトロポリス・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・MIMI・インターナショナル・ACE GLOVE(エースグローブ)・ウィード(Wonder Grip)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「s&w」の検索結果

AG6470 人工皮革S.W.A.T
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から3日以内出荷合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。ぴったりフィットするレインジャータイプ。用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル色白入数(双)1
のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋
ユニワールド(1件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷から4日以内出荷水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。コーティング天然ゴム
スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ
メトロポリス(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
クライオグローブ (R) 完全防水 TSシリーズ
アイシス¥42,980税込¥47,2781双当日出荷から7日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。サイズXL入数(双)1
耐寒用手袋
アズワン¥45,900~税込¥50,490~1双6日以内出荷から7日以内出荷100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。使用温度範囲(℃)-160~+148℃入数(双)1機能防水・耐寒・保温
天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥529税込¥5821双当日出荷天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作などRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール手袋薄手 1双組
グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)¥159税込¥1751双当日出荷から6日以内出荷着脱しやすいように手袋内面には特殊加工を施しております。 指先はWコーティングにより補強されております。 抗菌防臭加工。 天然ゴム製と比べて油や洗剤・漂白剤に対して耐久力があります。 ラテックスフリー。 使いやすい特殊のスベリ止め模様が、食器などを洗う際のスベリ止め効果が抜群です。用途農業、漁業、水産業、清掃、園芸、造園業、塗装RoHS指令(10物質対応)対応
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931
ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から9日以内出荷手の平をアテで補強したスタンダードモデル。用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W
ウィード(Wonder Grip)¥699税込¥7691双当日出荷から4日以内出荷高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業