カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(652)
  • バイク部品(66)
  • 自動車純正部品(66)
  • 農業機械(45)
  • オフィス家具(9)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sパイプ 32」の検索結果

901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)550呼び径32
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途金属製Sトラップ用形状Sパイプパイプ形状Sパイプ
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Sパイプ長さ(mm)450呼び径32
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
幅広Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Sパイプ仕様金属製Sトラップ用
Sトラップ 32 カクダイSトラップ 32カクダイ(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)790呼び径32
Sトラップユニット カクダイSトラップユニットカクダイ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)38長さ(mm)500呼び径38
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
トラップ用ジャバラ カクダイトラップ用ジャバラカクダイ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途4346ジャバラSトラップ補修用呼び32材質ABS、PVC、PP形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PPパイプ形状Sトラップ
横ブレ安定S字フック ハイロジック横ブレ安定S字フックハイロジック(1件のレビュー)
619税込681
1袋(2個)
当日出荷
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Sパイプ長さ(mm)517呼び径25
パイプカッター替刃 ステン用 SK11パイプカッター替刃 ステン用SK11(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
トラップ用ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状Sトラップ仕様樹脂品の呼び32呼び径32パイプ形状Sトラップ
AKL-W 更衣ロッカー ノーブランドAKL-W 更衣ロッカーノーブランド
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)(本体)ホワイト、(扉)ホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合
パイプスタンドS JBー202 スペーシアパイプスタンドS JBー202スペーシア(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)ブローバックドラムブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
SLK更衣ロッカー シリンダー錠 生興SLK更衣ロッカー シリンダー錠生興
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
仕様(取手)シリンダー錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)シリンダー錠グリーン購入法適合
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
17,700税込19,470
1個
当日出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】1.5S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)38.1表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様)REX(レッキス工業)
419,800税込461,780
1台
当日出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40Aトラスコ品番370-9400質量(kg)32ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)エスコ
380税込418
1個(3個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-61入数3個
オーバフローパイプ BIGM(丸山製作所)オーバフローパイプBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
当日出荷
規格3X6X85(キ), 3X6X85関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBC234 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.32、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.51、MS037 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、BC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 オーバフローパイプ_No.32、BCL20S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 オーバフローパイプ_No.32、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.64、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 オーバフローパイプ_No.36、MB235CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、BP2520AS(NF) エンジン キャブレタなど
アルミ ハシゴ(S)パイプベース 32ミリ スリーナイン島野アルミ ハシゴ(S)パイプベース 32ミリスリーナイン島野
6,998税込7,698
1組
当日出荷
材質電着塗装耐荷重(kg)40(1段)仕上ステンカラー棚受け金具棚柱用
304 両ヘルールパイプ 1S コンサス304 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
22,800税込25,080
1個
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。材質SUS304アズワン品番65-9350-60
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質黄銅形状ステッキ管
幅広ステッキ管 カクダイ幅広ステッキ管カクダイ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
火花用衝立 モノタロウ火花用衝立モノタロウ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付型式B種合格品セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤル錠ロッカー 生興ダイヤル錠ロッカー生興
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10グリーン購入法適合
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
形状Sトラップ仕様金属製のパイプ径32用呼び径32パイプ形状Sトラップ
洗髪排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップパイプ径(Φmm)32付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ形状Sトラップ
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
呼び32材質ABS形状ステッキ管呼び径32
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
...