カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s01241」の検索結果

激落ちくんスキマ・レールブラシ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷今まで届かなかった場所に!密集した極細のブラシ繊維が、浴室のレールやスキマ等に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ヘラ付きなので、角に溜まった汚れやこびりついた汚れにお使いいただけます。ヘラの上にウェットシートを取り付ければ、浴室換気口等の狭いスキマを掃除することができます。クリーナーが汚れたら、付属のスペアと取り替えることができます。浴室の物干しやタオルバーにかけられるフック付きです。用途お風呂・引き戸のレール・窓のサッシ等材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ナイロン・ポリエステルシリーズ激落ちくん本体寸法(mm)100×15×240H商品タイプ本体(スペアブラシ1個付き)繰り返し・詰め替え対応
セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。用途レンガ、ブロックの切断材質超硬チップ1インチ当たり山数3
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥439,800税込¥483,7801個27日以内出荷5.6インチタッチスクリーン。最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様。9種のグラフ選択。USB/RS422・485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、1~3600秒の記録周期。内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援。4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力。後面長さ69.2mm入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP50(前面部)電源電圧(V)AC100~240通信出力RS422・485/Ethernet/USB取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応