カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s06b-xask」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S06B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1パック(10個)
    当日出荷から93日以内出荷