カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)

「s1 pipet filler」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • S1 Pipet Filler用 三商

    S1 Pipet Filler用

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用壁掛けホルダ Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用壁掛けホルダ

    Thermo Fisher Scientific
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-62
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1パック(25個)
    12日以内出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • 疎水性フィルター0.45μm 1箱 5個入 Finn

    疎水性フィルター0.45μm 1箱 5個入

    Finn
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    。S1 Pipet Filler用疎水性フィルター
    仕様●0.45μm(未滅菌)●S1 Pipet Filler用●入数:1箱(5個)アズワン品番65-5641-21
  • 0.45μm疎水性フィルター 三商

    0.45μm疎水性フィルター

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5本)
    当日出荷
    穴径0.45μm
  • S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher Scientific

    S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
  • ノーズピースアセンブリー Finn

    ノーズピースアセンブリー

    Finn
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-22
  • 電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ハンドピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • ピペットエイド XP TGK(東京硝子器械)

    ピペットエイド XP

    TGK(東京硝子器械)
    64,999税込71,499
    1台
    当日出荷
    小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
    仕様ACアダプター、交換フィルター4個付きTGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235
  • 電動ピペッター ケニス

    電動ピペッター

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
    付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)仕様UV照射可質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)

    PTFEシリンジフィルター(疎水性)

    MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
  • Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Easypet3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
    付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • 自立型ピペッター BlueSwan Blue-Ray Biotech

    自立型ピペッター BlueSwan

    Blue-Ray Biotech
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
    用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
  • 卓上スタンド Finn

    卓上スタンド

    Finn
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    仕様●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-24
  • 1mLピペットサポート Finn

    1mLピペットサポート

    Finn
    2,798税込3,078
    1個
    63日以内出荷
    仕様●1mL●S1 Pipet Filler用アズワン品番65-5641-26