カテゴリ
- 農業機械(136)
- バイク部品(95)
- 作業工具(86)
- 清掃用品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- メカニカル部品(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 制御機器(12)
- 切削工具(12)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車純正部品(7)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(136)
- ケルヒャー(67)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- brembo(26)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(24)
- SMC(22)
- R&G RACING PRODUCTS(19)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- FPC(10)
- 三木プーリ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Festo(7)
- エスコ(6)
- トップ工業(6)
- 東洋技研(6)
- 安藤計器製工所(6)
- スーパーツール(5)
- 三菱マテリアル(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s10-19」の検索結果

スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.4kg。重量[キログラム]:1.4kg。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-EK1AA。エンジン型式:原動機の型式:DTB1。STD 最大出力:110.7kW/11000rpm。最大出力:112.4kW/11000rpm。STD 最大トルク:106.9Nm/9300rpm。最大トルク:108.2Nm/9350rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1024109081仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-EK1AA色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無エンジン型式原動機の型式:DTB1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ベルデビバフロアステッカー
ミドリ安全¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から9日以内出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に仕様貼付タイプ取付粘着シール取付方式ステッカー
ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切
弁慶(本間冬治工業)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個5日以内出荷球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥4,098~税込¥4,508~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0
アズワン¥2,630税込¥2,8931袋7日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10吸着力(N)123グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4298-13表面磁束密度(mT)366
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
ネームペン用ネーム 既製(ク)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字く印面種別浸透印
業務用温水高圧洗浄機
ケルヒャー¥999,800~税込¥1,099,780~1台7日以内出荷高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。節水にすぐれたポンプ性能。高い洗浄力を生み出すパワーノズル。握りつづけないトリガーガンで負担軽減。ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。用途車両の洗浄。油の洗浄温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25
BABY CRAW (ベイビークロー)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷細身なボディのベビークローはライトテキサスやスモールジグのトレーラーにもオススメ!。クロータイプにしてはボディが細いので上下のアクションに強く、小さいながらアピールが強いモデルとなってます!。Text by 伊豫部健入数1パック/10本入り
4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。入数1パック/10本入り
3.5"KUT TAIL WORM (3.5"カットテールワーム)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷王道はノーシンカーワッキーリグでのフォーリングで、ポストスポーン~晩秋まで良く釣れます。他にはネコリグ、ジグヘッドリグ、テキサスリグ、ノーシンカー、アンダーショットリグ、スプリットショットリグ、キャロライナリグなどあらゆるリグに対応しています。4インチよりも抵抗が少ないためフォールスピードが少し早いのが特徴で、ネコリグやノーシンカーなどでは水中で若干コントロールしやすく感じます。入数1パック/10本入り
組端子台
東洋技研¥559~税込¥615~1個13日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
組端子台
東洋技研¥349~税込¥384~1個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSS10SO4。販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【有り車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24。タイプ:ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプヒートシールド加工無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSS10SO3。販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【無し車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24。タイプ:ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT、S-S10SO19-HAPTJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプヒートシールド加工無主な適合車種GSX-S950 21-26/S1000GX 24-26/S1000/GT/S 21-26
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-19シリーズ
コノエ¥8,398~税込¥9,238~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-19シリーズ
コノエ¥8,098~税込¥8,908~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)
トップ工業(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点)当日出荷建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
S&B シーズニング 韓国風甘辛チキン 19gx10
ヱスビー食品¥1,698税込¥1,8341セット(19g×10個)3日以内出荷鶏肉と炒めるだけで、韓国の人気メニュー、「ヤンニョムチキン」風の味わいが楽しめます。こってりとした甘辛ソースに、シナモンやにんにくを効かせた、甘み・辛み・旨み・スパイス感が一体となった味わいです。保存環境常温入数1セット(10個入)
ビニールテープ
ユーボン¥139~税込¥153~1巻当日出荷マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応。JIS規格適合(JIS C 2336)幅(mm)19
ソケットレンチセット 760M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(6個)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)9.5穴角6角
...