カテゴリ

  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「s120-db」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式折込鋸120ダボ切細工 SK11

    替刃式折込鋸120ダボ切細工

    SK11(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。材質SK-5折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)120目数26枚目
  • 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善)

    収納スツール 収納ボックス

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    座る・くつろぐ・しまう、1台3役の活躍を見せる収納ベンチ。120幅のベンチタイプで従来品と比較し収納力アップ。ゆったり2人掛けできてソファ感覚の活躍。かさばる物もいっぱいしまえる。ベンチタイプで座部を半分ずつ開閉し、たっぷり収納可能。ウレタンがたっぷり入ったボリューム満点の座部。座面高さ40cmでソファシーンの目線にも合う、低め設計。
    用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。耐荷重(座面)(kg)160座面高さ(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×370×400フタの有無あり折り畳み可否不可能クッションの有無収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×290×280耐荷重(kg)160(目安)本体質量(kg)14座面厚(mm)65外寸法・幅(mm)1200外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)370
  • シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅120cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス ホームテイスト

    シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅120cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス

    ホームテイスト
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅120cm 日本製・完成品 大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
    材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス質量(kg)27幅(cm)120耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40.5×36.5
  • エレキギター弦 ESXL120 S.Light/DB.End 009-042 D'Addario

    エレキギター弦 ESXL120 S.Light/DB.End 009-042

    D'Addario
    32,980税込36,278
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    エンドピンが両側に付いたスタインバーガー用ギター弦、ダブルボールエンドです。
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.009-.042
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

    協育歯車
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
  • 平歯車 S1DB 協育歯車

    平歯車 S1DB

    協育歯車
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
  • ランヤードフック用蛍光シール JEFCOM(ジェフコム)

    ランヤードフック用蛍光シール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
    適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
  • RS232 Shield Seeed Studio

    RS232 Shield

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    仕様TIA/EIA-232-F および ITU 規格に準拠またはそれ以上、最大 120 kbit/s で動作、低消費電流、LED インジケータ搭載、DB9 コネクタ(メス)、ハンダ付けエリアあり
  • デュアルパワーアンプ TOA

    デュアルパワーアンプ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力80 W+80 W(125 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。
    付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)17電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330(定格出力時、125Ω+125Ω)、120(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:80+80(125Ω:ハイインピーダンス100系)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性70Hz~20kHz(+0dB、-3dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.05(125Ω/1kHz)、0.15(125Ω/70Hz~16kHz)(全高調波)
  • デュアルパワーアンプ TOA

    デュアルパワーアンプ

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
    付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)12.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
  • Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド

    Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵

    テラユナイテッド
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
    仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
  • 2.1メガピクセルBOX型IPカメラ マザーツール

    2.1メガピクセルBOX型IPカメラ

    マザーツール
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮規格対応。被写体最低照度0.0021Lux。レンズ2.7~13mm画角140~55°。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素2.1メガピクセル。SDカード録画機能付き。超高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.0021Luxまでカラー撮影対応。標準レンズ2.7~13mm付属。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
    仕様H-WDR形状バレット型レンズ2.7~13mm(CS/Cマウント)F1.2有効画素数約207万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、輝画像処理:度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平(WIDE)約140~(TELE)約55°S/N比120dBホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1/25~1/100000ノイズリダクション3D-DNR補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.0021(カラー)イメージセンサー1/1.9インチカラーCMOSSONY製
  • ポータブルCDプレーヤー DM13 BT FIIO

    ポータブルCDプレーヤー DM13 BT

    FIIO
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
    付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
  • インテグレーテッドアンプ JBL

    インテグレーテッドアンプ

    JBL
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    銘機に着想を得たレトロモダンデザイン。60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用。豊富なデジタルインターフェース。ネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備。独立MM/MCフォノ入力。レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能
    付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)仕様高調波歪率:0.00002質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
  • タコメータ BIGM(丸山製作所)

    タコメータ

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    規格ヒダリP45082A-000部品名称タコメータ図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
  • ツギテパッキン(L) BIGM(丸山製作所)

    ツギテパッキン(L)

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ツギテパツキン(L)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoDB263 2G 付属品部品_No.57、MS413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.57、DB-S332 背負枠部品_No.57、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.57、MSA415R4C-120(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.57、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.57、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.57、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.57、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.57、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.57、GKB2703U 本体部品_No.57、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.57、MSA513R2T-K-1 PTOミッション部品_No.57、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.57、MB249G 本体部品_No.57など
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7

    FIIO
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
    付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)120 x 168 x 55ブラック質量(g)約570出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)アナログ出力RCAライン出力×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)アナログ入力RCAライン入力×1系統デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1