カテゴリ
- 農業機械(557)
- 機構部品(197)
- メカニカル部品(144)
- 制御機器(128)
- 切削工具(127)
- 物流用品(56)
- 自転車部品(54)
- バイク部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自動車補修部品(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 住設機器(19)
- 作業工具(19)
- 測定用品(18)
- 建築金物(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電気材料(16)
- 救急・衛生(11)
- 家電(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- カー用品(8)
- 安全保護具(8)
- 手袋(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 清掃用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(540)
- CKD(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- INAX(LIXIL)(18)
- KITO(キトー)(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- omron(オムロン)(31)
- SHIMANO(シマノ)(60)
- SUS(エスユーエス)(127)
- THK(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イマオコーポレーション(14)
- オザック精工(23)
- ニッセイ(17)
- フエニックス・コンタクト(15)
- 三ツ星ベルト(23)
- 三興マテリアルサプライ(18)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 大阪魂(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s12m」の検索結果

スッポンフック ステン
大一鋼業(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(3個)当日出荷本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質ステンレス寸法H(mm)35耐荷重(kg)5寸法W(mm)30
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)
ハイロック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気
カラーコーン コーントップサイン
安全興業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能取付方式カラーコーン取付
フェルールセット
ハイロック¥579税込¥6371セット当日出荷から3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。用途建築・土木工事の仮枠作業時に。トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18対辺寸法(mm)12トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
タフガードシングル前付タイプ
ティーエフサービス¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷から6日以内出荷出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)
ナスコフィッティング(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から17日以内出荷ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。用途ブレードホース継手材質SUS304材質(継手)SUS304
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
モルタル用フロアーハッチ
ホーコス(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。用途軽荷重用材質SUS304
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
ホワイトシリーズ 持ち手付きストッカー丸型
野田琺瑯¥1,998税込¥2,1981個欠品中シンプルなシール蓋付き保存容器に持ち手があるタイプ。用途下ごしらえ、調理、保存に仕様オーブン使用可材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂サイズS質量(g)430容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×13.5×12.3
カラーコーン コーンプレートサイン
安全興業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から6日以内出荷Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。取付方式カラーコーン取付
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥899税込¥9891個4日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ
三興マテリアルサプライ¥379税込¥4171個4日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷108dBの大音量サイレンにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の音色が選択可能 32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色が自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※音色の選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド質量(g)約550使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)消費電流(mA)平均100、最大150(音色番号32除く)※音色番号32使用時のみ最大250電源(DC-V)12~24±10%(極性なし)設置場所屋外・屋内(防雨構造)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
...